曜日別特売
31215 ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ) 36656541

ルーカステールランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36656541品番31215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。

仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。タイプリフレクターなしレンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36656557
2023-10-20
用途: テールランプ交換

3年程前 今まで装着してあったのを そのまま交換致しました。
問題なく 気に入ってます。

対象商品 : 36656557
2016-08-17
用途: 同タイプの交換
建設業・工事業

大変満足!コスパ、品質共にまったく問題なし!
モノタロウが多種扱ってくれているので、バイクショップに行く手間が省けました!これからも、利用させてもらいます!

1が参考にしています
対象商品 : 36656557
2016-08-16
用途: バイクの部品交換
建設業・工事業

コスパ、品質共にまったく問題なし!
バイクショップに行く手間が省けました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする