スリムリフレクターキット フラット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36656821 品番67473
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。
デイトナは50cc〜大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。

材質/仕上アルミ/アルマイト ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
本製品の取付位置は道路運送車両の保安基準の別添53に基づいた取付位置でご使用ください。取付位置によっては本来の性能を満たさなくなります。
保安基準についてのお問い合わせは、メーカーではお答えしかねますので「新道路運送車両の保安基準」をご理解していただくか、最寄りの車両検査場または自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
※写真は試作品につき多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36656821
2023-07-08
用途:
常時
その他業種

250ccのナンバープレートにぴったりでした。
リフレクターがすっきりしました。
この商品はストレートタイプなので、お間違えなく。

対象商品:
36656821
2020-10-14
用途:
フェンダーレス時
運輸・通信業

Ksrに使用しました。最近のフェンダーレスキットに交換する場合、フラットよりも、45°タイプの方がリフレクターの角度がいい感じになります。
あと、購入するときは、50~125cc専用の方が
ナンバーとリフレクターの隙間がないので
おすすめです。

対象商品:
36656821
2019-11-13
用途:
保安基準を満たすため
その他業種

純正泥除けをカットした事により、リフターが無くなったため購入しました。ECE規格、SAE規格もクリアし認証番号の付いている商品のため、安心して購入、使用できます。本体が厚め?であるため、走行中ぶれる事もありません。
私事になりますが、45°曲げステーを購入するつもりが、間違ってフラットの商品を購入したため、万力で角度を付け使用しています。

対象商品:
36656821
2019-12-05
用途:
KSR2のフェンダーレス
運輸・通信業

KSR2のフェンダーレスに「モタードテールキット(Active)」と組み合わせて使用しました。ポン付けでした。見栄えも良いです。

対象商品:
36656821
2017-05-24
用途:
フェンダーレスに使用。
有限会社和泉工業所 様 (製造業)

スッキリして良い感じです。フラットタイプの方がナンバープレートと一体化して目立たないので、カスタム時のフォルムを害しません。お薦めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする