DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用メーター
DAYTONA(デイトナ)の スピードメーター&タコメーターキット
Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36656995
品番
71771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
夜間照明にLEDを使用したΦ85メーター
用途
12Vバッテリー車専用
仕様
機械式タコ、ホワイトLED照明、汎用タイプ、ステー付き、燃費計測に便利なトリップ付き。
寸法(mm)
リング部Φ95、ボディΦ85
質量(g)
270
取付ボルトの呼び
M5×20
回転数
12000rpm
色(本体)
ステンリム/ブラックボディ
取付幅(mm)
45
色(パネル)
ブラックDAYTONA
注意
※このメーターは機械式の為、純正で機械式メーターが付いていない(メーターケーブルがついていない)モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル(TW/FTRなど)が多いですのでご注意ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。