71884 Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター DAYTONA(デイトナ) 36657004

71884 Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター DAYTONA(デイトナ) 36657004 71884 Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター DAYTONA(デイトナ) 36657004

Φ85機械式メーター(LED照明)タコメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657004 品番71884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夜間照明にLEDを使用したΦ85メーター

用途12Vバッテリー車専用 仕様機械式タコ、ホワイトLED照明、汎用タイプ、ステー付き、燃費計測に便利なトリップ付き。 寸法(mm)リング部Φ90、ボディΦ80 質量(g)270 取付ボルトの呼びM5×20 回転数12000rpm 色(本体)ステンリム/ブラックボディ 取付幅(mm)45 色(パネル)ホワイトDAYTONA
注意
※このメーターは機械式の為、純正で機械式メーターが付いていない(メーターケーブルがついていない)モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル(TW/FTRなど)が多いですのでご注意ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする