69810 プロテクションシール DAYTONA(デイトナ) 36658684

プロテクションシール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レザー茶色 注文コード36658684 品番69810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。
素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。
サイズ:130×200mm

寸法(mm)210×300 レザー茶色 サイズL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36658614
2024-06-27
用途:
オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE 様

思っていたより薄いのですがプロテクションはしています。後は耐久性を見てゆきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする