62471 コンパクトクロック DAYTONA(デイトナ) 36658754

コンパクトクロック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36658754 品番62471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日常生活防水のコンパクトクロック

仕様
ELランプ付/無の2パターンに加え、クリアー&ブラックボディ2色の計4ラインアップ。セレクトボタンにより時間→日付→秒を表示。ELバックライト付はサイドのボタンにより約4秒間点灯。
面ファスナー貼り付け。
ELバックライト無
寸法(mm)W37×H25×D10 クリアーボディ 使用電池LR1130 タイプライト無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36658745
2015-09-09
用途:
バイクのハンドルに取り付け

必要十分で、特に不満はありません。
バックライトは暗く、暗所で読めるという程度です。これならば同メーカーで同タイプのバックライト無しの商品でもよかったかもしれません。

対象商品:
36658763
2014-08-18
用途:
ミニバイクに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニバイク(スーパーカブ)のハンドル部に取り付けました。とてもコンパクトで邪魔になりません。
しかしながら表示は見やすく、走行中もしっかり時刻を確認することができます。
今回ツーリング(1,000km以上)で使用しましたが両面テープやマジックテープが剥がれることはありませんでした。
とても満足しています。

6人が参考にしています
対象商品:
36658745
2014-10-16
用途:
NSR250に取付

両面テープで取付しますが、パーツクリーナーで貼付け面を掃除してから貼っても
マジックテープの吸着力が強く、はがれてしまいます。

また、マジックテープだと固定された感覚が低く、横にあるライトボタンを使う際に
はがれてしまいそう。

なので、マジックテープを使わず厚めの両面テープで取付しました。この方が固定された感じが強く
剥がれてしまう心配も少なく感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
36658736
2014-10-19
用途:
バイク用
芹菜 様 (飲食業)

バイク用とはいえ、表示が小さすぎるDAYTONAなので信頼してサイズをよく確認せず購入してしまいました。失敗(笑)!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする