70500 つかまりベルト DAYTONA(デイトナ) 36659034 70500 つかまりベルト DAYTONA(デイトナ) 36659034 70500 つかまりベルト DAYTONA(デイトナ) 36659034

つかまりベルト

(13件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36659034 品番 70500
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

制動時のもたれ込みや引っ張り、前への動きをグリップの反動にも食い込みを制御するため、タンデムライダーのポジション変化を制御します。
制動時の引っ張りにも食い込みを制御する厚みのあるベルトを採用。従来品よりも、グリップ部の幅を広げ、かつ斜めにすることにより、グリップをより握りやすくしました。(滑り止め機能付)
ライダーのウエストにたわみのない状態で使用しないと効果が発揮できません。
ご購入の際は、ウェア着用時のウエストサイズを十分に考慮してサイズを選択してください。

サイズL ベルト幅(mm)83 長さ(cm)約98〜約120 グリップ長さ(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36659025
2024-03-22
用途:
バイクタンデム
卸売・小売業

90年代の古いレーサーレプリカ250ccのタンデムで使用しています。一度使ったら手放せない必需アイテムです。ただバイクから降りたら直ぐに外さないと少し恥ずかしいです。

対象商品:
36659025
2023-02-01
用途:
ライディング時

とてもがっちりとしていい感じです。
伸縮するのが大変ですが、逆にそれが緩まないということなのでいいのかも?
グリップも握りやすいそうです。

対象商品:
36659025
2021-04-11
用途:
アクシスzのタンデム時

ヤマハアクシスZで妻とのタンデム走行に使用しています。今までは百均のフリーベルトを使用していましたが、安全を考えてバージョンアップしました。しっかりとした作りで安心感はあります。バックル(留め具)の脱着が固く苦労します、挟んで血豆も出来ました。長さの調整もやり辛い。安全性を重視されての設計かと思われますが、もう少し使用感の改善が必要かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36659025
2020-09-19
用途:
高齢の母をバイクの後ろに乗せるため
オカノ 様

高齢の母は力が弱くしっかりつかまることが
難しいため購入しました。
まだ怖いようですが
しっかり握れて多少は楽になった様です。

対象商品:
36659025
2018-12-13
用途:
バイクタンデムツーリング
株式会社トウブ建設 様

バイクに2人で乗っていると、後部の人の確認がしずらい。このベルトをしていると、加速時と減速時に負荷がかかるので、常備確認できます。
ベルト自体も幅があり、大変運転しやすいと思います。

対象商品:
36659034
2017-06-25
用途:
子供とバイクの二人乗り

ベルトや服・ウェストに手を回すのは、子供には負担が大きかったので購入。これを使えば子供も楽と言ってます。幅広ベルトのお陰かウェストへの負担も殆どありません。安心感がすごく向上しました。早く購入すれば良かった。

対象商品:
36659025
2017-05-14
用途:
SR400での妻とのタンデム

「嫁さんとのタンデムが楽になるように」と思い、購入しました。
この商品をライダ−が装着することにより、パッセンジャーはしっかりとつかまる所が出来ます。 導入する前は、ブレ−キング時に背中を押されて、操作がしにくい事がありましたが、導入後はかなり楽になりました。

対象商品:
36659034
2015-09-01
用途:
二人乗り

私はお腹周りが100cmあるのでLサイズにしましたが、大きすぎました。
タンデムが楽になり品物には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする