26350 ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ) 36660233 26350 ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ) 36660233

ガスケットリムーバー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード36660233 品番26350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660233 26350 66570875 96408 ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ) ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ) 1個(420mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570875
2020-04-02
用途:
エンジンのカーボン取り
建設業・工事業

スプレー式ですので使い勝手は良いと思います。落ちも良い方と思います。
Daytona製ですので安心感は有りました。

対象商品:
66570875
2019-02-18
用途:
バイクのエンジン修理
卸売・小売業

30年以上前の2サイクルバイクのシリンダーとピストンの交換作業時に張り付いたガスケットの除去の為に購入しました。
メンテナンス雑誌で絶賛されていたので効果を期待していたのですが、それまで代用していたキャブレタークリーナーと変わらない気がします。使い始めたばかりでの感想です。

対象商品:
66570875
2018-08-31
用途:
固形ガスケットを剥がす予定で。
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットリムーバーという品名ですが、ガスケット剥がしに効果なし。全く剥がれません。(多少柔らかくなるとかもありません)
結局スクレーパー、カッター、ペーパーで綺麗にしました。
他の方もレビューしているようですが、普通のパーツクリーナーでは?

2人が参考にしています
対象商品:
36660233
2016-05-31
用途:
ガスケットはがし
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が悪いのか剥がれなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
36660233
2015-03-27
用途:
塗装剥離
農・林・水産業

従来使用していた物より価格で試してみましたがさほどかわらずでした

1人が参考にしています
対象商品:
36660233
2014-01-28
用途:
エンジン・マフラー等のカーボン除去

ワコーズのリムーバーのように泡状にならないので、吹き付けてもすぐに流れてしまい、カーボンをふやかすような使い方ができない。皮膚に付いたときの刺激はワコーズのものと同様なので、それなりの効果はあるのかもしれないが使いにくい。
缶には用途として「洗浄」という言葉も書かれているので、商品説明にも書いておいてほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

強力な溶解性と速乾性をもつ脱脂洗浄剤。グリス、オイル、カーボン、金属粉などの除去、洗浄。シリンダー&ヘッド、キャブレターなどの精密部品の洗浄用として記載させていただいております。

対象商品:
36660233
2014-03-13
用途:
パッキンはがし他
東工業 様

パーツクリーナーとほとんど変わらなかった。購入しない方が良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガスケットクリーナーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/334/
2022-08-04

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする