※3-M07-3-CRQ2-CDRQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 170°〜190°
注文コード
36661494
品番
CDRQ2BS10-180-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 170°〜190°
クッション
(-) ラバークッション
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード