※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCペインター

(87件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 36662254 品番 68220
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

ブラック 種別ソリッド カラーコードNH-1 メーカーHONDA 適合車種VTX1800、ワルキューレ、ヴァルキリーツアラー、シャドウACE/エアロ/ツアラー、CBR1000F、CB1000SF、CBR954RR2、CBR900RR、CB900F3ホーネット、CBR750スーパーエアロ、CBX750ホライゾン、CB750(セブンフィフティ)、VFR750F、VF750Cマグナ、VF750Sセイバー、VF750F、シャドウ(NV750CG)、シャドウスラッシャー750、マグナ(VF750CR)、CBR600F、CBR600RR3、CB500、GL500、CBR400F/F2、CBX400Cカスタム、CBX400F、CB400SF、CB-1、GL400、HAWKU、NS400R、NV400SP、VFR400R/Z、VF400F、STEED VLX、VRX、シャドウ400、シャドウ(NV400CD)、CBR250R、GB250、CBX250RS、CBX250S、HAWK、N250F/R、VTR、VT250F、VT250スパーダ、Vツインマグナ、XLR250R、ジェイド、フリーウェイ、レブル、XL200R、XLディグリー、R200R、CBX125F、CD125T、MBX125F、NX125、CD90、ジョーカー90、ベンリィ90S、XLR80R、CD50、Dio/Fit、DJ-1、G'、JAZZ、MBX50/S、NS50F、NS-1、PAL、ST50K(DAX)、TLM50、カレン、ジョーカー50、ジョルノ、スカイ、ビート、ベンリィ50S、マグナフィフティ、ラクーン、リード50R、ロードフォックス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 見出しNoH14 色の組み合わせH14 危険物の性状非水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

「近所の量販店では取扱っていない」「自宅に届く」文句なしで満足です。

対象商品:
36663261
2025-11-09
用途:
バイクの外装塗装用
しおざき建築 様 (建設業・工事業)

色は綺麗に出るのですが、缶スプレーの為どうしても粗い吹き出しになってしまいます。もう少し細かいと有難いのですが…

対象商品:
36662841
2025-04-20
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の色が購入できて大変満足してます!
またリピートすると思います。

1人が参考にしています
2024-12-10
用途:
バイクの塗装

問題なく綺麗に塗装できており、何回か再購入しております。

対象商品:
36662631
2023-08-29
用途:
YAMAHA車両の外装:修理・補修

1KT用に購入しました。多分在庫もあるのですが… 使い勝手は?十年前から変わらず。
何よりY純正部品同様に、現在も入手可能な事に感謝したいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36663286
2023-12-02
用途:
バイク部品の塗装
サービス業

こちらの商品は粒子が細かく垂れづらいため、素人でもとても上手く塗装ができました。未経験の方にもおすすめできる商品です。

対象商品:
36662482
2023-04-05
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

純正補修スプレーで取り扱いが終わった物まで販売されており助かりました

対象商品:
36662726
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする