MCペインター 下地塗料

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) サフェーサーシルバー 注文コード36663627 品番68658
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

サフェーサーシルバー 見出しNoX04 用途下地に使用し、上塗りの発色を確保。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36663672
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
36663654
2020-08-11
用途:
ラップ塗装のために・・・でも
自動車・二輪車・自転車関連業

ラップ塗装で使う塗料は黒が一番使うということが分かった。シルバーはキモだと思って粗目、細目、下地を2種用意したが、相当量余った。半額ぐらいで少ないタイプがあると便利ですね。DIYではTOO MUCHです。しかし、仕上がりは最高に立体感が出ますよ。

対象商品:
36663627
2019-05-04
用途:
タンクのプラサフ時
建設業・工事業

乾燥も早くムラなく塗れるので良い商品だと思います!

対象商品:
36663654
2018-12-19
用途:
自家用バイクの塗装の補修
製造業

塗装する素材の色が黒色系の場合、色目によっては直接塗装するとキレイに発色しない事が多々あるので、最初の下地塗装は重要ですが、本品は重ね塗りの際の密着性、隠蔽性が高く本塗りがキレイに仕上がりました。

対象商品:
36663654
2017-08-04
用途:
バイク
その他業種

ラメが、よく目立って良かった。
また、次回も購入したいと思います。

対象商品:
36663636
2015-08-01
用途:
素人には使用方法が特殊
サービス業

サフェサーです。塗装物の油脂汚れを取り、塗料のノリが善くなる塗料です。
希望の色に仕上げる際、ホワイトサフェ・シルバーサフェ等あります。
ちなみに、ビビッドレッドカクテル1に仕上げる場合、X04(サフェシルバー)+
Y08(ビビッドレッドカクテル1下地色)+PB1(パールコート)+C04(カラークリア)が必要となります。一缶で希望のカラーには仕上がらない様です。
ですので、7000円弱かかります。今回知らずに注文したため、未使用分は返品し
素人補修分なのでホームセンターでソフト99の赤で仕上げたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36663636
2016-01-13
用途:
フロントフォーク下地

塗膜が薄すぎて下地にならない。
ソフト99の物を使用しました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
36663654
2015-07-05
用途:
バイクのフレーム塗装

塗料は濃いめなので、キャンディがあまり目立たないかもしれないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする