MCペインター 万能プライマー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード36663697 品番68800
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サンドペーパー等での足付け無しで、塗料が強力密着。
クロームメッキ等足付けが困難な部分の塗装にオススメ。
ステンレス、アルミ、クロームメッキ等の金属非鉄金属、およびPP、FRP、ABS、AES、アクリルなどの足付けが悪い素材に幅広く対応。
素材に万能プライマーを塗布し、乾燥したらそのまま上塗りが可能。ただしプラサフのような膜厚はありませんので、塗布後の下地の状態(吸い込み細かい傷)によっては、本塗装前にプライマーサフェーサーを上塗りしてください。
速乾タイプ
テクニックレベル:初級
基本的な知識・技術が必要。色むらが起こりにくいので初心者向け。
塗装処理剤
MCナンバー:X09
名称:万能プライマー (透明)
主な用途:クロームメッキ、アルミ、PP材と塗料の密着性を高める下地剤。PE材には不可。
内容量:300ml
※ 塗布前には、泥、油脂等の汚れをきれいにしてから行なってください。

透明 仕様速乾タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 見出しNoX09 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36663697
2019-01-10
用途:
塗装作業時

万能の名前に恥じることなく殆どの素材に程良く使用出来る、安心感のあるプライマースプレーです。

対象商品:
36663697
2014-10-24
用途:
バイクの部品塗装

アルマイト処理されたアルミ部品に仕様しました。
塗装の乗りが不安でしたが今のところ剥げなどなくちゃんと定着して良かったです。

対象商品:
36663697
2012-10-29
用途:
塗装前の下処理

効果のわりに値段が高いかなぁ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする