YBT-3 バリアーマン 北恵 36667504 YBT-3 バリアーマン 北恵 36667504

バリアーマン

(20件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード36667504 品番YBT-3
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フロア・フローリング・階段・廊下等の養生に最適です。
表面にノンスリップフィルム加工がしてありますので滑りにくくなっています。
ハード紙にフィルムをラミネート加工してありますので破れたり、裂けにくく防水性もあります。
裏面にはポリエチレンを使っていますので、砂や小石からフロアー面を守ります。

シート幅(mm)910 シート長さ(mm)1820 シート厚さ(mm)3 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 ブラウン 構造ノンスリップフィルム加工、ハード紙(1mm)、ポリエチレン(2mm)
注意
※床の養生には養生テープを使用し、砂等の侵入を防いで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667504
2023-10-29
用途:
新築工事の床養生
村雲建設 様 (製造業)

大きさは半分に折りたためるので持ち運びも楽です、テープを剥がした時に表面のビニールが剥がれにくいので再利用出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
36667504
2022-03-11
用途:
宅内養生
建設業・工事業

他の養生材を使用していたが、こちらの方が安いので試しに購入。
特に使い勝手が悪いということもなく、普通に使用できます。
この品質ならば暫くこちらの商品を使用していく予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
36667504
2022-04-13
用途:
フローリングの床養生

ほうきで掃き掃除をしてもチリ埃がでないため、耐久性が高く、再使用しやすいです。裏面はクッション材がついているため床に優しいです。半分に折りたためるため持ち運びも便利です。お値段も納得です。

対象商品:
36667504
2022-01-29
用途:
リフォー工事床・壁養生
株式会社小川工務店 様 (建設業・工事業)

クッション性も良く、掃除機かけだけでなく、多少の水拭きにも対応でき、お客様の印象も良いと思います。

対象商品:
36667504
2021-12-14
用途:
新築のフロアの養生として使用
建設業・工事業

値段も安くそれほど重くないので扱いやすくて良いです

対象商品:
36667504
2019-11-16
用途:
床仕上げ作業時

エコフルよりも安価にも関わらず、エコフルと同レベルの養生材です。エンボス加工はありませんが、特に問題ありません。10%OFFの際、定期的にリピートしています。現場直送して貰えるとベストです。エコフルΣの様に、4つ折りタイプも欲しいです。

対象商品:
36667504
2019-11-14
用途:
リフォーム時の床養生

価格的にも性能的にも満足ですが
前よりも表面が弱くなったのか、テープを剥がすと表面がはがれる。
前は何度も剥がして掃除して再利用できたのですが
今のは、気をつけてテープを剥がさないといけない感じ。
でも値段相応なのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36667504
2018-12-17
用途:
床の内装仕上げ養生時

10%OFFになる時に、まとめて注文しています。最安値かと思います。競合商品と比べても安価で品質も遜色ありません。エンボス加工が無い為か、気のせいか若干薄い気もしますが・・・。今後もリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする