洗濯機パン

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36667547 品番PWY1W
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。
工事不要で簡単設置できます。

寸法(mm)640×640×50 仕様トラップ穴なし 材質ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg)200 取付穴径(Φmm)穴無し 有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580 トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667547
2024-08-18
用途:
冷蔵庫の下
建設業・工事業

冷蔵庫の下におきました。もしもの時の水漏れ対策です。足の下に板を引かないと冷蔵庫のしたの扉が縁に引っかかるのでおきました。良いです

対象商品:
36667547
2023-02-15
用途:
洗濯機置き場
サービス業

賃貸マンションの洗濯機置き場に採用、後ろの水栓がぶつかる場合に前に移動ができるので助かります。

対象商品:
36667547
2021-08-17
用途:
鉢植を置いています
建設業・工事業

洗濯機パンをベランダの鉢植え置きに使用していますが、丈夫です、只、値段の割に
もったいない使い方をしているのではとの、少しの後悔が無いではありません。
不満 うーん ないです。

対象商品:
36667547
2020-04-25
用途:
賃貸アパートでの洗濯機設置
医療・福祉・介護関連業

一度洗濯機が壊れて洪水になり、新しい洗濯機購入とともに設置しました。
サイズもピッタリで安価でよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36667547
2019-01-17
用途:
住宅設備
クレイランド 様

TOTO製だけあって造りがしっかりしており、自由度が高く使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
36667547
2018-10-18
用途:
洗濯機交換時結露防止のため
建設業・工事業

簡単に設置できてしっかりした作りで値段も手ごろで満足しています。

対象商品:
36667547
2018-05-07
用途:
洗濯機の水漏れ対策

洗濯機使用20年以上で、水漏れしてきたので購入。安心できます。

対象商品:
36667547
2017-12-07
用途:
洗濯機の下に敷き、結露や、水漏れ時の受けとして使用する。
自動車・二輪車・自転車関連業

材質がしっかりしていて、耐久性が良さそう。白が綺麗で、洗濯機が映える。結露防止として、ちょうど良い高さ(50mm)です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする