※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラーレ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 36667881 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。

厚さ(mm)0.15 性能防炎 幅(mm)1830 長さ(m)50 仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン 透明 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667906
2017-01-30
用途:
寒さ対策のカーテンのように使っています。
株式会社KENSAN 様 (教育・研究機関)

ロールで40Kgくらいあるので扱いに苦慮しました。透明度、強度、カットのしやすさなどは特に問題なく良い商品です。折りたたんだり、巻いて保管すると静電気でシワになりやすいので使用する前にシワを伸ばす(温める)必要があります。

対象商品:
36667906
2016-04-24
用途:
ビニールハウス
卸売・小売業

希望通りの商品で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする