曜日別特売
- フラーレ アキレス 36667906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラーレ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1830
内容量1巻(30m)注文コード36667906品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。

厚さ(mm)
0.3
性能
防炎
幅(mm)
1830
長さ(m)
30
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
423-3701
形状
ビニールカーテン
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667906
2017-01-30
用途: 寒さ対策のカーテンのように使っています。
株式会社KENSAN教育・研究機関

ロールで40Kgくらいあるので扱いに苦慮しました。透明度、強度、カットのしやすさなどは特に問題なく良い商品です。折りたたんだり、巻いて保管すると静電気でシワになりやすいので使用する前にシワを伸ばす(温める)必要があります。

対象商品 : 36667906
2016-04-24
用途: ビニールハウス
卸売・小売業

希望通りの商品で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする