アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの アコーディオン式カーテン
オレールクリスタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(12m)
注文コード
36667985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
「アキレスオレールクリスタルタイプ」は折れてたためるアコーデオン式純透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。
厚さ(mm)
1.3
仕様
帯電防止・防炎タイプ 消防法施行令第4条の3に適合
形状
アコーディオン式カーテン
幅(mm)
1180
色
透明
長さ(m)
12
表面抵抗率(Ω)
10
9
Ω(JIS C2170準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません