P0746W ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所) 36668475 P0746W ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所) 36668475

ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V

(75件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668475 品番P0746W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。
価値ある白さを実現した高効率バルブです。
車検適合品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
車検

とても明るいので良いと思います、またよろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
36668475
2025-09-30
用途:
自家用車のライトに使用
運輸・通信業

白さ明るさ耐久性のベストバランスだと思います。いつまでも生産して欲しいもんです。

対象商品:
36668475
2024-06-03
用途:
H4交換

4100kのH4ハロゲン灯を使っていたが、光量が基準ギリギリになってしまい、ケルビンを落として光量upを図った。ドノーマルの3100kよりは白めの光。実用性は高い。

対象商品:
36668475
2024-05-12
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで承認図メーカーの製品が入って重宝しております

対象商品:
36668475
2023-12-18
用途:
軽自動車用ヘッドライト

軽自動車の純正ハロゲンバルブだと暗く感じるので、高効率バルブを色々と検索するが、時代はLEDのため、種類が減っているのと値段が高くなってきています。LEDは嫌いなので、この価格で購入できるのは非常にありがたいです。

5人が参考にしています
対象商品:
36668475
2023-03-26
用途:
ヘッドライトの交換時のライトレベルアップ
各務オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーマルランプより少しホワイトでありLEDに比べ発光が広いので良いと思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
36668475
2022-09-24
用途:
ちょっとだけ明るくなりました。

純正品よりちょっとだけ明るくなりました。
耐久性を考えると、このくらいの光量アップに留めておくのが賢明なのかも知れないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
36668475
2022-05-06
用途:
車検対応
医療・福祉・介護関連業

光量でよく弾かれるV-MAX1200の車検時に使用しました。交換してから2年経っているバッテリーを充電してから通しましたが問題なく通りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする