ホワイトビームVer.U HB3(9005) 12V

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668511 品番P0736W
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプHB3(9005) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス) 口金P20d ガラス球形式T12 色温度(K)3770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668511
2020-09-02
用途:
ハイビーム球交換

ハイビーム用バルブを「VALENTI LEB02-HB4-60 HB3/HB4 HIR2 6000K」と比べ此れをポチッと。

※色温度4200Kで若干黄色いが雨天時の視認性とハロゲンバルブの照射性(指向角)を優先。(明るいと見やすいは違う。)

車検対応
定格:12V60W(65W)
光色:ホワイト
色温度:4200K
口金:P20d
ガラス球:T12
形状 : 9005(HB3)

1人が参考にしています
対象商品:
36668511
2017-09-28
用途:
交換部品
松一サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったよりも白いです、色温度はブルーの着色しているものよりかは劣りますが、ぜんぜん明るさが違います。ファッションよりも実用性重視の方にお勧め。

1人が参考にしています
対象商品:
36668511
2016-05-05
用途:
クラウンのハイビームへ
製造業

価格相応

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする