ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36668992 品番0434
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668992
2022-08-29
用途:
TV2フォグバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

平端子?ギボシ端子の変換コードがついてきたけど、要るなら使えってことか。


まぁよくわからんが、自分で交換するのなら接続部の被覆はしっかりした方が良い。

対象商品:
36668992
2020-06-01
用途:
自家用車のフォグランプ

最近、少なくなっているタイプですが、国産品は梱包もしっかりしていて安心です。

対象商品:
36668992
2019-07-10
用途:
古い小型補助ランプが腐食断線、ランプ交換
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

20年位前の市販(PIAA)小型コーナリングランプの電球(ブルーガラス)が腐食断線、ランプを交換した。リード線端子も同じで左右1分程度で作業終了。
KOITO製だから性能は問題無し。光は青白く無くなったが、旧車は白色光が良い。

対象商品:
36668992
2017-04-15
用途:
フォグランプの予備電球として
製造業

信頼のメーカー品だけあって安心感はある。
点灯についても問題なし

強いて言うなら発送の箱が大きすぎる。
「もっと安価な配送方法があるのではないか?」
と考える

1人が参考にしています
対象商品:
36668992
2015-08-10
用途:
低格W数に注意が必要
自動車・二輪車・自転車関連業

H3バルブは35W、55Wと種類があるが、どちらでも良くはない。メーカーにより、35W必須と注意書きのあるものもある。私はこれで買い替えました。端子も若干違う。

1人が参考にしています
対象商品:
36668992
2015-08-31
用途:
個人で交換

価格に納得純正と全く同じ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする