KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
ヘッドライト 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36669105
品番
0883
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
60/60
口金
P36t(ツバ付 三脚)
ガラス球形式
B34
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ