※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
ヘッドライト 24V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
注文コード
36669114
品番
6551Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
口金・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダブル球
色
イエロー
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
62/62
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
ガラス球形式
RP35
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ