KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
ヘッドライト 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669123
品番
6554
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
45/45
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
ガラス球形式
RP35
用途
フォグ、バックランプ
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ