※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドライト 24V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) イエロー 注文コード36669141 品番6563Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプダブル球 イエロー 定格電圧(V)24 定格電力(W)35/35 口金P15d-30(ツバ付ダブル) ガラス球形式RP35 適合ディーゼル車一般ヘッドランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908991
2018-12-28
用途:
旧型重機のヘッドランプバルブとして

近くの電装店にも無かったので購入しました。小糸の商品なので何も問題も無く明るく発光しています。10個入りなのでめったに使わないので数年持つかと?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする