※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
フォグ・バックランプ 12V
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669184
品番
8321Y
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合
一般フォグランプ
色
イエロー
タイプ
シングル球
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
P15d-30(ツバ付シングル)
ガラス球形式
RP35
用途
ヘッドランプ、フォグランプ