※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
フォグ・バックランプ 24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669227
品番
8523
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
60
口金
P15d-30(ツバ付シングル)
ガラス球形式
RP35
適合
ディーゼル車一般