※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォグ・バックランプ 12V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36669245 品番 9321
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合バックランプ・他 クリア タイプシングル球 定格電力(W)35 定格電圧(V)12 口金BA15s(ツバなしシングル) ガラス球形式RP35 用途ヘッドランプ、フォグランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669175
2015-02-05
用途:
オートバイ フォグランプ

店頭ではまず在庫なし、注文販売しかありませんので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする