※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
フォグ・バックランプ 12V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
口金
BA15s(ツバなしシングル)
色
イエロー
注文コード
36669254
品番
9321Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
口金・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
一般フォグランプ
色
イエロー
タイプ
シングル球
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
BA15s(ツバなしシングル)
ガラス球形式
RP35
用途
ヘッドランプ、フォグランプ