KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
フォグ・バックランプ 24V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669263
品番
9521
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
35
口金
BA15s(ツバなしシングル)
ガラス球形式
RP35
用途
フォグ、バックランプ
適合
ディーゼル車一般