※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ヘッドランプ・フォグランプ(24V対応)
フォグ・バックランプ 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
口金
BA15s(ツバなしシングル)
定格電力(W)
45
注文コード
36669297
品番
9531Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
口金・定格電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
イエロー
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
45
口金
BA15s(ツバなしシングル)
ガラス球形式
RP35
適合
ディーゼル車一般フォグランプ