KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ヘッドランプ/フォグランプ
フォグ・バックランプ 12V
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669315
品番
5455
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
一般フォグランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
用途
ヘッドランプ、フォグランプ