※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テール・ストップ・パーキングランプ 24V

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式S25 適合テール&ストップランプ・ECE認証取得品(ロングライフ) 注文コード36669421 品番4731
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はガラス球形式・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
クリア 口金BAY15d ガラス球形式S25 定格電圧(V)24 適合テール&ストップランプ・ECE認証取得品(ロングライフ) 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電力(W)25/10
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909086
2023-12-30
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

作業灯に使用しています、安く買えるので助かります!

対象商品:
36669437
2021-01-15
用途:
いすずエルフ

24Vは、カーショップでもなかなか置いていませんね。助かりました。

対象商品:
36669446
2019-01-27
用途:
車のメンテナンス

ローワッテージ化の為購入しました。通販ならではの、品数の多さと安さで重宝しています。品質も問題ありません。長持ちするようなきがします。

対象商品:
34909095
2018-05-26
用途:
自動車修理
株式会社ワ-クカ-ズ 様

在庫で常時置いている。大型トラックに使用するので耐久性は他メーカーと比べても断然良い

対象商品:
36669446
2018-06-14
用途:
重機のテールランプ交換
建設業・工事業

重機のテールランプが球切れしていたので交換用に購入。
他の重機と共通で使えるので、10個入りを買いました。

対象商品:
34909095
2017-01-05
用途:
自社トラック整備で使用しています。

普通に良いです。片方球切れでも、左右同時に安全のため交換します。

対象商品:
36669437
2016-01-14
用途:
メンテナンス
株式会社睦美 様

大変良い

対象商品:
34909086
2016-04-01
用途:
予備として
運輸・通信業

安く良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする