4670A フラッシャー・バック・シグナルランプ  24V KOITO(小糸製作所) 36669577

フラッシャー・バック・シグナルランプ 24V

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)アンバーガラス球形式S25注文コード36669577品番4670A
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途バック、コーナリング、ウインカーランプアンバー口金BAU15sガラス球形式S25定格電圧(V)24適合ECE認証取得品(PY21W)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)52.5×Φ26.5
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909156
2020-02-24
用途: マーカーランプ最後尾
運輸・通信業

今迄分かりずらかった最後尾がとても明るくて分かりやすくなりました。

対象商品 : 36669577
2019-02-27
用途: ランプ切れ時の交換
西田運送運輸・通信業

他ではメーカ取り寄せであったが、モノタロウ様だけは在庫有りで、注文後即発送され大変満足でした。惜しむらくは、発送の通知(メール)とほぼ同時に商品が到着という事態となり宅配便の受け取りが遅れました。土日と言うことでメール送信ができなかったのか?ちょっと疑問がのこりました。いずれにしても、短期で入手出来大満足でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36669604
2018-03-26
用途: テールランプ交換
有限会社タマコウ運輸・通信業

ボルボの車両はワット数が21Wなので他の電球も頼もうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 34909165
2018-07-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

対象商品 : 36669595
2016-10-15
用途: 補修用
建設業・工事業

トラックには耐震長寿命が交換頻度や安全性を考えると最適です。他社ですと取り寄せに数日必要ですが常時在庫なので助かります。初期コストは高いですがトータルコストと安全性では決して引けをとらないと思います。

対象商品 : 36669595
2016-01-14
用途: メンテナンス
株式会社睦美

大変良い

対象商品 : 34909174
2016-04-01
用途: 予備として
運輸・通信業

安く良いと思います

対象商品 : 34909165
2014-04-30
用途: ダンプトラックの電球交換

純正品は耐震電球では無いので、使用車両がダンプのため、振動が多く、電球が切れやすかった、
良い方法は何かないかと前から思っていたが
耐震タイプという物が、安価で見つかりました。
これにより、交換頻度が減り、整備時間の短縮と経費削減の両方が同時に行えると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする