KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の パネル、メーター用電球(24V対応)
パネル・シグナルランプ 24V
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669771
品番
1380
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
2
口金
BA9s
ガラス球形式
T8.5
用途
パネル、メーターランプ
適合
タコメーター