ウェッジベース電球 12V

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36669814 品番 1588
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
タイプシングル球 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 クリア 定格電圧(V)12 適合一般 定格電力(W)5 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909332
2023-09-26
用途:
備蓄部品用
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品は本体にW数字表示がありません。管理や混ぜない様に注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
34909341
2022-12-14
用途:
自動車整備 球切時の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないが、信頼のメーカーであり、球切時の交換用に在庫として購入。

対象商品:
34909332
2020-05-01
用途:
信頼性の上により耐久性を
個人のお客様

メーカーがKOITOですから問題は有りません。
5Wでは無く3.4Wを使用する理由はソケットが
長期の使用で熱にて劣化する事です。
ボロボロになったソケットを修繕するには正直手間が
掛かります。3.4Wを使用すると熱源が楽になる様で
ソケットの焼け度合が全く違います。
旧い車のナンバー球や車幅灯辺りに使用すると実害が
少なくより適切なメンテが可能になると思います。

8人が参考にしています
対象商品:
34909332
2020-01-13
用途:
メーター照明やハイマウントのバルブ交換

メーター照明やハイマウントストップランプ等のバルブ交換に使用しています。品質良し。

対象商品:
36669814
2018-05-10
用途:
車両のメンテ
建設業・工事業

国内メーカー品が安く入手出来て良い。
安いので、左右同時に交換実施している。

対象商品:
34909332
2017-06-02
用途:
自分の車用

スピードメーターのイメージチェンジの為に購入しました。普通に使えてます。

対象商品:
34909341
2017-02-12
用途:
ヘッドランプのポジション灯へ
医療・福祉・介護関連業

最近のクルマのポジション球は交換しにくい場所にあることが多いので、通常電球の、しかも世界のコイト製にしておけば簡単に切れることも無く安心して使うことができます。それがこれだけ入ってこの価格は素晴らしい。パッケージがクラシカルなところもお気に入りです。色の白さや無駄な明るさよりも安心安全の安定性を最優先にする方にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
34909341
2016-11-17
用途:
自動車修理
東自動車 様

コストパフォーマンスに優れていて、送られてくるときの梱包が丁寧でとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする