※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CD Series(CDS1B125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
180
注文コード
36670113
品番
CDS1B125-180J
参考基準価格(税別)
¥53,790
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストロークA・ストロークB
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード