ルーム・フラッシャーランプ 24V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36670137 品番 2354
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
ルーム、マップランプ
ルーム、フラッシャーランプ
適合一般 クリア タイプシングル球 定格電力(W)10 定格電圧(V)24 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909463
2018-07-15
用途:
バイクのストップランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

過電圧のバイクのストップランプとして使用。12Vだとすぐに切れていたのですが、これで何とか解決しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする