※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CD Series(CDS1B125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
注文コード
36670165
品番
CDS1B125-50-A54
参考基準価格(税別)
¥54,510
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストロークA・ストロークB
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
シリンダストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード