KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)
ルーム・フラッシャーランプ 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36670173
品番
2356
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
一般
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
5
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
ガラス球形式
T10×37
用途
ルーム、マップランプ