カラーバルブ 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) イエロー 注文コード36670277 品番3643Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 口金BA15s ガラス球形式G18 タイプシングル球 用途サイドーマーカー 定格電力(W)12 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
球切れ交換時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

KOITOさんのカラーバルブなのでとても良い商品だと思います。在庫が少なくなりましたらまた購入させて頂きます。

対象商品:
59706771
2020-01-31
用途:
トラックバンパーフォグランプ
津島商店 様 (運輸・通信業)

オレンジ、白球なら使用頻度からガソリンスタンドにありますが、黄色は中々無いので助かります。

対象商品:
36670313
2019-03-25
用途:
ストック
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新型の車が出れば電球類も変わっていく。ストックは増えるばかり。
少しでも安く蓄えておければありがたい。また、電球ではないがLED、HIDも「切れる」ことをもっと理解してほしいものです。

対象商品:
36670234
2018-10-21
用途:
サイドマーカー用
運輸・通信業

塗り球だから、輝度が落ちるとはいえ
暗すぎたので、マーカー球としては
使えない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする