P3643B カラーバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) シングル球タイプ BA15s口金 ガラス球形式G18 36670453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーバルブ 24V(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード36670453 品番P3643B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金BA15s ガラス球形式G18 ブルー タイプシングル球 定格電力(W)12 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36670462
2022-04-20
用途:
車輛の灯具として
自動車・二輪車・自転車関連業

このカラーの球はなかなか手に入らないので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする