※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ブリスターパック(24V対応)
カラーバルブ 24V(ブリスターパック)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
36670462
品番
P3643G
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
グリーン
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
24