KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の 交換電球その他(24V対応)
回転灯用バルブ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36670557
品番
03121
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
口金
BA15d
ガラス球形式
RP35
色
クリア
適合
回転灯用
定格電力(W)
40
定格電圧(V)
120