KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ブリスターパック(24V対応)
白熱ヘッド球(ブリスターパック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36670575
品番
P0812
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
口金
P43t-38改
ガラス球形式
RP41
タイプ
D4
定格電力(W)
65/60
定格電圧(V)
12