P4519 フラッシャー球 KOITO(小糸製作所) 36671065 P4519 フラッシャー球 KOITO(小糸製作所) 36671065

フラッシャー球

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 36671065 品番 P4519
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

テール&ストップ球

ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金BA15s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671047
2023-05-02
用途:
ク〇タトラクターの社外ウインカーの球
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

12Vで23Wは大きすぎるかなと思ったが、昼間でも点滅がハッキリ見えて大変良い。

対象商品:
36671065
2021-08-26
用途:
フォークリフト用
運輸・通信業

品質で間違いないと思い購入しました。値段もリーズナブルだと思います。

対象商品:
36671047
2017-07-18
用途:
自家用車に取付
運輸・通信業

小糸製作所の製品です。良いです。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする