アイテック
アイテックの 室内表示
アイテックの 案内標識
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。生理用品等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい。
注文コード
36671512
品番
KP145-7
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
生理用品等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい。
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5