アイテック
アイテックの 室内表示
アイテックの 案内標識
ファミリープレート KP329
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ペットの糞の後始末お願いします
注文コード
36672115
品番
KP329-6
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
ペットの糞の後始末お願いします
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
300×200×1