光
光の 消防/防災/防犯標識
光の 消防標識
消火器案内
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36672657
品番
HI240-6
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
文字内容
消火器(ヨコ)
取付方式
ビス止め
材質
エンビ
仕様
ビス穴あり 木ねじ付
寸法(mm)
240×80×1