ミニガラス管ヒューズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36672955 品番 F2026
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
サイズ(mm)26×6.5 電流(A)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36672912
2022-11-07
用途:
古い発電機のメンテナンス
卸売・小売業

このサイズで5Aのヒューズは希少で、値段も安くて大変助かりました。

対象商品:
36672921
2022-05-25
用途:
原付バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

原付バイクのレストアで、交換致しました。
交換後、特に問題無く使用出来ています。

対象商品:
36672937
2021-03-01
用途:
バイクの整備
ミツバ 様 (その他業種)

25mmのガラス管ヒューズを
リード90 ジョーカー50,90の整備に使用しました。

対象商品:
36672921
2019-06-04
用途:
原付の予備品として使います
車輪屋.千々岩自転車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Hondaのカブ用に予備品として使います。カブは7Aだから

1人が参考にしています
対象商品:
36672937
2021-03-08
用途:
単車のフューズ切れの交換に

ホームセンターに買いにいったら20oと30oしかなく困ってたのでモノタロウで買いました。

対象商品:
36672946
2018-07-16
用途:
1974年式のバイクに使われていたサイズ

サイズで検索したらMONOTAROにたどり着いた。思わず必要な管ヒューズをまとめ買いしてしまった。

2人が参考にしています
対象商品:
36672921
2018-06-01
用途:
お得意先に頼まれて
株式会社電昭 様

電材問屋ですが、商材として全長26mmのガラス管ヒューズは取扱がないのですが、
御社で手配できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36672955
2018-02-17
用途:
電気機器配線

ホームセンターより安い上、わざわざ買いに行かなくても届くので、有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする