ハロゲンバルブ H7 24V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36673253 品番0706
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプH7 適合一般ヘッドランプ クリア 定格電力(W)70 定格電圧(V)24 口金PX26d ガラス球形式T11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36673253
2023-11-21
用途:
ヘッドライト交換用

リピートしています。 純正相当品を使用したいので助かります。

対象商品:
36673253
2019-12-12
用途:
交換用に
運輸・通信業

某トラックメーカーに用事がありついでに電球かおうかな・・・
と値段効いてビックリ! ここでの価格に比べたら雲梯の差
ほとんど変わらないし、これで十分! ま純正やメーカーにこだわる方には向いていないと思いますが気にしない人は〇でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
36673253
2020-01-30
用途:
メンテナンス
福井自動車商会 様

1流メーカの商品が安くてとてもうれしいです
また購入します。

対象商品:
36673253
2020-01-21
用途:
バスの交換部品に使用
サービス業

KOITO製なので安心してつかえます。ディラーで交換しても同製品に交換されます。あとは価格がもう少し安ければ・・・

対象商品:
36673253
2019-12-03
用途:
バルブ交換
サービス業

対応が迅速で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
36673253
2017-02-02
用途:
軽整備
株式会社睦美 様

価格面を含めて大変使いやすく、性能の面でも良いと思います。

対象商品:
36673253
2015-02-03
用途:
大型車のヘットランプ用
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車でも使用電球の種類が増えて在庫に困るようになったきた。
少しでも安く仕入れできるのはほんとうに助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする